シャッター用ステッカー 「定休日 曜日」

シャッター用ステッカー 「定休日 曜日」 - 光シャッター用ステッカー 「定休日 曜日」 - 光

夜間でも少しの光があれば反射し確認することができる反射シートです。
シャッター以外の場所でもご使用いただけます。
油性マーカーで直接シートに書くことができます(数字シールは光品番CL30(別売)をご使用ください)

材質反射シート文字内容定休日 曜日サイズ(mm)35×400×0.2内容量1枚
注意
※平面・曲面でご使用いただけますが、凹凸面でのご使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17641551SHU4035-4
850
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする