曜日別特売

ウルトラソール#73

ウルトラソール#73 - 丸五ウルトラソール#73 - 丸五ウルトラソール#73 - 丸五ウルトラソール#73 - 丸五ウルトラソール#73 - 丸五ウルトラソール#73 - 丸五ウルトラソール#73 - 丸五ウルトラソール#73 - 丸五
(1件のレビュー)

つま先がゆったりしたワイド仕様の軽量キッチンシューズ 。水や油がある滑りやすい場所でも強力なグリップ力を発揮します。またミッドソールの素材には、ふんわりやわらかいクッション性の高いEVAを使用。つま先が上がっていて、つまずきにくいこのシューズは、厨房で必要な機能性だけでなく履き心地を兼ね備えた、快適さを追求した1足です。

用途飲食店、病院や学校の給食施設、食品加工工場など足幅3E相当材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ゴム種類作業靴形状ローカット標準質量(g/片足)255±(26cm)機能クッション性、耐油底、耐滑、軽量内容量1足
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17640327#7322.5ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640336#7323ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640345#7323.5ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640361#7324ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640370#7324.5ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640379#7325ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640388#7325.5ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640397#7326ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640406#7326.5ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640415#7327ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640431#7328ホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
17640440#7322.5ブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640449#7323ブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640458#7323.5ブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640467#7324ブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640476#7324.5ブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640485#7325ブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640501#7325.5ブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640510#7326ブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640519#7326.5ブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640528#7327ブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640537#7328ブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: エポキシの床洗浄

他の滑り止め仕様の靴に比較して滑りにくいです。この製品でつま先樹脂入りの製品の発売を強く望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする