昭和商会
反射ベスト ファン・バッテリーセット
暗闇などで体を守る反射ベスト
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能できます。
用途
熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
セット内容
ベスト、ULファンセット(N22-01)、G-POWER 15Vバッテリーセット(N23-60)
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17640291
NK25-04OR FBセット
オレンジ
F
122
46
67
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640300
NK25-04OR FBセット
オレンジ
XL
132
51
71
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640309
NK25-04YL FBセット
イエロー
F
122
46
67
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640318
NK25-04YL FBセット
イエロー
XL
132
51
71
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください