曜日別特売

ポロシャツ 半袖 レディース 事務服

ポロシャツ 半袖 レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ポロシャツ 半袖 レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

エレガントで甘すぎない印象の、きちんと見えするレディースポロシャツ。
チェック柄のリボンは取り外し可能で、シーンに合わせた着こなしが楽しめます。
脇下には消臭テープと汗脇パッド付きで、汗ばむ季節も快適です。
再生ポリエステル糸を使用したエコ素材で、シワになりにくくお手入れ簡単。
同素材のリサイクル・ニットシリーズのボトムスと合わせれば、統一感のあるコーディネートに。
カラーはベージュ、青の2色展開で、制服や事務服として幅広く活用できます。

用途接客・オフィス事務向け仕様リボン取り外し可能・汗脇パッド付き・脇下消臭テープ・左胸ポケット(ネームループ付き)・ホームクリーニング規格女性用混率(%)【本体】ポリエステル100% 【リボン】ポリエステル100%機能吸汗・ストレッチ素材吸汗・ストレッチ生地RECYCLE KNIT/ リサイクル・ニット内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17640851GCSL-2403-A3ベージュSS8735.522
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
17640860GCSL-2403-A3ベージュS9136.522.5
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
17640869GCSL-2403-A3ベージュM9537.523
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
17640878GCSL-2403-A3ベージュL9938.523.5
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
17640887GCSL-2403-A3ベージュLL1054024
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
17640896GCSL-2403-A3ベージュ3L11141.524.5
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
17640905GCSL-2403-A3ベージュ4L1174325
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
17640921GCSL-2403-A3ベージュ5L12344.525.5
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
17640930GCSL-2403-K2ブルーSS8735.522
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
17640939GCSL-2403-K2ブルーS9136.522.5
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
17640948GCSL-2403-K2ブルーM9537.523
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
17640957GCSL-2403-K2ブルーL9938.523.5
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
17640966GCSL-2403-K2ブルーLL1054024
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
17640975GCSL-2403-K2ブルー3L11141.524.5
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
17640991GCSL-2403-K2ブルー4L1174325
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
17641000GCSL-2403-K2ブルー5L12344.525.5
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする