ノーカラージャケット レディース 事務服

ノーカラージャケット レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ノーカラージャケット レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ノーカラージャケット レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

肩パッドレスで軽やかに羽織れる、動きやすさと快適さを兼ね備えたノーカラージャケットです。
ニットならではの心地よいストレッチ性と、さらりとした肌触りが魅力。
上品なハリ感があり、体のラインを拾いにくく、きちんと感のある美しいシルエットを演出します。
同素材のリサイクルニットシリーズのボトムスとセットアップでの着用もおすすめ。
再生ポリエステル糸を使用した環境にやさしいエコ素材で、サステナブルな取り組みにも貢献します。
ブラック・ネイビー・ベージュの3色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
ベージュカラーには、素材に汚れが落ちやすい加工を施しており、清潔感を保ちやすい仕様です。
オフィスや接客業務、フォーマルなシーンにも対応できる、機能性とデザイン性を両立した一着です。

用途接客・オフィス事務向け仕様裏地なし・右アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームループ付き)・両腰ポケット・前中央カギフック留め・ホームクリーニング規格女性用混率(%)ポリエステル100%機能吸汗・ストレッチ素材吸汗・ストレッチ生地RECYCLE KNIT/ リサイクル・ニット内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17641009GJAL-2401-A3ベージュ5903655
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641088GJAL-2401-B9ブラック5903655
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641018GJAL-2401-A3ベージュ7933755.5
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641097GJAL-2401-B9ブラック7933755.5
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641027GJAL-2401-A3ベージュ9963856
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641106GJAL-2401-B9ブラック9963856
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641036GJAL-2401-A3ベージュ11993956.5
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641115GJAL-2401-B9ブラック11993956.5
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641045GJAL-2401-A3ベージュ131024057
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641131GJAL-2401-B9ブラック131024057
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641061GJAL-2401-A3ベージュ151074157
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641140GJAL-2401-B9ブラック151074157
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641070GJAL-2401-A3ベージュ1711141.557
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641149GJAL-2401-B9ブラック1711141.557
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641079GJAL-2401-A3ベージュ191154257
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641158GJAL-2401-B9ブラック191154257
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641167GJAL-2401-K3ネイビー5903655
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641176GJAL-2401-K3ネイビー7933755.5
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641185GJAL-2401-K3ネイビー9963856
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641201GJAL-2401-K3ネイビー11993956.5
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641210GJAL-2401-K3ネイビー131024057
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641219GJAL-2401-K3ネイビー151074157
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641228GJAL-2401-K3ネイビー1711141.557
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
17641237GJAL-2401-K3ネイビー191154257
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする