曜日別特売

テーパードパンツ レディース オフィス 事務服

テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

再生ポリエステル糸を使用した、環境にやさしいエコ素材のテーパードパンツです。
上質なハリ感と心地よいストレッチ性を兼ね備えたニット素材で、きれいなシルエットをキープします。
ブラック・ネイビー・ベージュの3色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
ベージュカラーには、素材に汚れが落ちやすい加工を施しており、清潔感を保ちやすい仕様です。
ウエストは、ゴムなしに見える「すごラクウエスト」仕様で、約10cm伸びる快適なフィット感を実現。
裏地には伸縮性・通気性に優れたメッシュ素材を使用し、長時間の着用でも快適です。
オフィスや接客業務、フォーマルなシーンにもおすすめの、機能性と美しさを両立した一本です。

用途接客・オフィス事務向け股下(cm)67内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
混率(%)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17641246GPAL-2305-A3ベージュ【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%6388
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
45198337GPAL-2305-B9リサイクル・ニット(ポリエステル100%)6388
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198416GPAL-2305-K3リサイクル・ニット(ポリエステル100%)6388
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
17641255GPAL-2305-A3ベージュ【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%6691
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
45198346GPAL-2305-B9リサイクル・ニット(ポリエステル100%)6681
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198425GPAL-2305-K3リサイクル・ニット(ポリエステル100%)6681
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
17641271GPAL-2305-A3ベージュ【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%6994
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
45198355GPAL-2305-B9リサイクル・ニット(ポリエステル100%)6994
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198434GPAL-2305-K3リサイクル・ニット(ポリエステル100%)6994
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
17641280GPAL-2305-A3ベージュ【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%7297
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
45198364GPAL-2305-B9リサイクル・ニット(ポリエステル100%)7297
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198450GPAL-2305-K3リサイクル・ニット(ポリエステル100%)7297
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
17641289GPAL-2305-A3ベージュ【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%75100
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
45198380GPAL-2305-B9リサイクル・ニット(ポリエステル100%)73100
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198459GPAL-2305-K3リサイクル・ニット(ポリエステル100%)75100
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
17641298GPAL-2305-A3ベージュ【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%78103
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
45198389GPAL-2305-B9リサイクル・ニット(ポリエステル100%)78103
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198468GPAL-2305-K3リサイクル・ニット(ポリエステル100%)78103
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
17641307GPAL-2305-A3ベージュ【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%82107
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
45198398GPAL-2305-B9リサイクル・ニット(ポリエステル100%)82107
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198477GPAL-2305-K3リサイクル・ニット(ポリエステル100%)82107
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
17641316GPAL-2305-A3ベージュ【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%86111
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
45198407GPAL-2305-B9リサイクル・ニット(ポリエステル100%)86111
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45198486GPAL-2305-K3リサイクル・ニット(ポリエステル100%)86111
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする