曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT32TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT32TF-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)
3420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23029329CDM2KT32TF-25Z1-M9NV25ラバークッション金具なしなし
16,450
14,641
16,105(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029338CDM2KT32TF-25Z1-V-M9NV25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
17,050
15,141
16,655(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029347CDM2KT32TF-25Z1-W-M9NV25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
17,270
15,397
16,937(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029356CDM2KT32TF-25Z1-Q-M9NV25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
17,110
15,218
16,740(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029365CDM2KT32TF-25Z1-N-M9NV25ラバークッション金具なしロッド同梱
17,220
15,321
16,853(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029381CDM2KT32TF-25Z1-NV-M9NV25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,820
15,821
17,403(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029390CDM2KT32TF-25Z1-NW-M9NV25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,040
16,064
17,670(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029399CDM2KT32TF-25Z1-NQ-M9NV25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
17,880
15,897
17,487(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029408CDM2KT32TF-25FZ1-M9NV25ラバークッション金具なしなし
16,450
14,641
16,105(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029417CDM2KT32TF-25FZ1-N-M9NV25ラバークッション金具なしロッド同梱
17,220
15,321
16,853(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029426CDM2KT32TF-25AZ1-M9NV25エアクッション金具なしなし
18,480
16,462
18,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029435CDM2KT32TF-25AZ1-V-M9NV25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
19,090
16,962
18,658(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029451CDM2KT32TF-25AZ1-W-M9NV25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
19,310
17,205
18,926(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029460CDM2KT32TF-25AZ1-Q-M9NV25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
19,140
17,038
18,742(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029469CDM2KT32TF-25AZ1-N-M9NV25エアクッション金具なしロッド同梱
19,250
17,141
18,855(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029478CDM2KT32TF-25AZ1-NV-M9NV25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
19,860
17,628
19,391(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029487CDM2KT32TF-25AZ1-NW-M9NV25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
20,080
17,885
19,674(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029496CDM2KT32TF-25AZ1-NQ-M9NV25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
19,910
17,718
19,490(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029505CDM2KT32TF-25AFZ1-M9NV25エアクッション金具なしなし
18,480
16,462
18,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029521CDM2KT32TF-25AFZ1-N-M9NV25エアクッション金具なしロッド同梱
19,250
17,141
18,855(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029530CDM2KT32TF-50Z1-M9NV50ラバークッション金具なしなし
16,720
14,872
16,359(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029539CDM2KT32TF-50Z1-V-M9NV50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
17,330
15,359
16,895(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029548CDM2KT32TF-50Z1-W-M9NV50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
17,550
15,615
17,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029557CDM2KT32TF-50Z1-Q-M9NV50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
17,380
15,449
16,994(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029566CDM2KT32TF-50Z1-N-M9NV50ラバークッション金具なしロッド同梱
17,490
15,551
17,106(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029575CDM2KT32TF-50Z1-NV-M9NV50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,100
16,038
17,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029591CDM2KT32TF-50Z1-NW-M9NV50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,320
16,295
17,925(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029600CDM2KT32TF-50Z1-NQ-M9NV50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
18,150
16,128
17,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029609CDM2KT32TF-50FZ1-M9NV50ラバークッション金具なしなし
16,720
14,872
16,359(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029618CDM2KT32TF-50FZ1-N-M9NV50ラバークッション金具なしロッド同梱
17,490
15,551
17,106(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029627CDM2KT32TF-50AZ1-M9NV50エアクッション金具なしなし
18,760
16,692
18,361(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029636CDM2KT32TF-50AZ1-V-M9NV50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
19,360
17,179
18,897(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029645CDM2KT32TF-50AZ1-W-M9NV50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
19,580
17,436
19,180(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029661CDM2KT32TF-50AZ1-Q-M9NV50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
19,420
17,269
18,996(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029670CDM2KT32TF-50AZ1-N-M9NV50エアクッション金具なしロッド同梱
19,530
17,372
19,109(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029679CDM2KT32TF-50AZ1-NV-M9NV50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
20,130
17,859
19,645(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029688CDM2KT32TF-50AZ1-NW-M9NV50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
20,350
18,115
19,927(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029697CDM2KT32TF-50AZ1-NQ-M9NV50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
20,190
17,949
19,744(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029706CDM2KT32TF-50AFZ1-M9NV50エアクッション金具なしなし
18,760
16,692
18,361(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029715CDM2KT32TF-50AFZ1-N-M9NV50エアクッション金具なしロッド同梱
19,530
17,372
19,109(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029731CDM2KT32TF-75Z1-M9NV75Zラバークッション金具なしなし
17,000
15,090
16,599(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029740CDM2KT32TF-75Z1-V-M9NV75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
17,600
15,590
17,149(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029749CDM2KT32TF-75Z1-W-M9NV75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
17,820
15,846
17,431(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029758CDM2KT32TF-75Z1-Q-M9NV75Zラバークッションロッドエンド(1個付)なし
17,660
15,679
17,247(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029767CDM2KT32TF-75Z1-N-M9NV75Zラバークッション金具なしロッド同梱
17,770
15,769
17,346(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029776CDM2KT32TF-75Z1-NV-M9NV75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,370
16,269
17,896(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029785CDM2KT32TF-75Z1-NW-M9NV75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
18,590
16,526
18,179(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029801CDM2KT32TF-75Z1-NQ-M9NV75Zラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
18,430
16,346
17,981(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029810CDM2KT32TF-75FZ1-M9NV75ラバークッション金具なしなし
17,000
15,090
16,599(税込)
18日以内出荷
返品不可
23029819CDM2KT32TF-75FZ1-N-M9NV75ラバークッション金具なしロッド同梱
17,770
15,769
17,346(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする