エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT40-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT40-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)
3420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23031131CDM2KT40-25Z1-M9NV25ラバークッション金具なしなし
19,970
17,833
19,616(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031140CDM2KT40-25Z1-V-M9NV25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
21,290
19,000
20,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031149CDM2KT40-25Z1-W-M9NV25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
22,360
19,974
21,971(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031158CDM2KT40-25Z1-Q-M9NV25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
21,340
19,038
20,942(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031167CDM2KT40-25Z1-N-M9NV25ラバークッション金具なしロッド同梱
20,740
18,513
20,364(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031176CDM2KT40-25Z1-NV-M9NV25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
22,060
19,679
21,647(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031185CDM2KT40-25Z1-NW-M9NV25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
23,130
20,654
22,719(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031201CDM2KT40-25Z1-NQ-M9NV25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
22,110
19,718
21,690(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031210CDM2KT40-25FZ1-M9NV25ラバークッション金具なしなし
19,970
17,833
19,616(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031219CDM2KT40-25FZ1-N-M9NV25ラバークッション金具なしロッド同梱
20,740
18,513
20,364(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031228CDM2KT40-25AZ1-M9NV25エアクッション金具なしなし
21,620
19,269
21,196(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031237CDM2KT40-25AZ1-V-M9NV25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
22,940
20,436
22,480(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031246CDM2KT40-25AZ1-W-M9NV25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
24,010
21,410
23,551(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031255CDM2KT40-25AZ1-Q-M9NV25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
22,990
20,487
22,536(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031271CDM2KT40-25AZ1-N-M9NV25エアクッション金具なしロッド同梱
22,390
19,949
21,944(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031280CDM2KT40-25AZ1-NV-M9NV25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
23,710
21,115
23,227(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031289CDM2KT40-25AZ1-NW-M9NV25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
24,780
22,090
24,299(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031298CDM2KT40-25AZ1-NQ-M9NV25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
23,760
21,154
23,269(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031307CDM2KT40-25AFZ1-M9NV25エアクッション金具なしなし
21,620
19,269
21,196(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031316CDM2KT40-25AFZ1-N-M9NV25エアクッション金具なしロッド同梱
22,390
19,949
21,944(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031325CDM2KT40-50Z1-M9NV50ラバークッション金具なしなし
20,350
18,141
19,955(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031341CDM2KT40-50Z1-V-M9NV50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
21,670
19,308
21,239(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031350CDM2KT40-50Z1-W-M9NV50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
22,740
20,282
22,310(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031359CDM2KT40-50Z1-Q-M9NV50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
21,730
19,359
21,295(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031368CDM2KT40-50Z1-N-M9NV50ラバークッション金具なしロッド同梱
21,120
18,821
20,703(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031377CDM2KT40-50Z1-NV-M9NV50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
22,440
19,987
21,986(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031386CDM2KT40-50Z1-NW-M9NV50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
23,510
20,962
23,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031395CDM2KT40-50Z1-NQ-M9NV50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
22,500
20,026
22,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031411CDM2KT40-50FZ1-M9NV50ラバークッション金具なしなし
20,350
18,141
19,955(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031420CDM2KT40-50FZ1-N-M9NV50ラバークッション金具なしロッド同梱
21,120
18,821
20,703(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031429CDM2KT40-50AZ1-M9NV50エアクッション金具なしなし
22,000
19,577
21,535(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031438CDM2KT40-50AZ1-V-M9NV50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
23,320
20,756
22,832(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031447CDM2KT40-50AZ1-W-M9NV50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
24,390
21,718
23,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031456CDM2KT40-50AZ1-Q-M9NV50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
23,380
20,795
22,875(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031465CDM2KT40-50AZ1-N-M9NV50エアクッション金具なしロッド同梱
22,770
20,256
22,282(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031481CDM2KT40-50AZ1-NV-M9NV50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
24,090
21,423
23,565(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031490CDM2KT40-50AZ1-NW-M9NV50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
25,160
22,397
24,637(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031499CDM2KT40-50AZ1-NQ-M9NV50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
24,150
21,474
23,621(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031508CDM2KT40-50AFZ1-M9NV50エアクッション金具なしなし
22,000
19,577
21,535(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031517CDM2KT40-50AFZ1-N-M9NV50エアクッション金具なしロッド同梱
22,770
20,256
22,282(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031526CDM2KT40-75Z1-M9NV75Zラバークッション金具なしなし
20,740
18,449
20,294(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031535CDM2KT40-75Z1-V-M9NV75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
22,060
19,628
21,591(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031551CDM2KT40-75Z1-W-M9NV75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
23,130
20,590
22,649(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031560CDM2KT40-75Z1-Q-M9NV75Zラバークッションロッドエンド(1個付)なし
22,110
19,667
21,634(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031569CDM2KT40-75Z1-N-M9NV75Zラバークッション金具なしロッド同梱
21,510
19,128
21,041(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031578CDM2KT40-75Z1-NV-M9NV75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
22,830
20,295
22,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031587CDM2KT40-75Z1-NW-M9NV75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
23,900
21,269
23,396(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031596CDM2KT40-75Z1-NQ-M9NV75Zラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
22,880
20,346
22,381(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031605CDM2KT40-75FZ1-M9NV75ラバークッション金具なしなし
20,740
18,449
20,294(税込)
18日以内出荷
返品不可
23031621CDM2KT40-75FZ1-N-M9NV75ラバークッション金具なしロッド同梱
21,510
19,128
21,041(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする