エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25TN-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25TN-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)
3420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22998730CDM2KE25TN-25Z1-M9N25ラバークッション金具なしなし
14,410
12,821
14,103(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998739CDM2KE25TN-25Z1-V-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,020
13,321
14,653(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998748CDM2KE25TN-25Z1-W-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,240
13,577
14,935(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998757CDM2KE25TN-25Z1-Q-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
15,070
13,397
14,737(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998766CDM2KE25TN-25Z1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
15,010
13,359
14,695(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998775CDM2KE25TN-25Z1-NV-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,610
13,859
15,245(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998791CDM2KE25TN-25Z1-NW-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,830
14,103
15,513(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998800CDM2KE25TN-25Z1-NQ-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,670
13,936
15,330(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998809CDM2KE25TN-25FZ1-M9N25ラバークッション金具なしなし
14,410
12,821
14,103(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998818CDM2KE25TN-25FZ1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
15,010
13,359
14,695(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998827CDM2KE25TN-25AZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
16,120
14,346
15,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998836CDM2KE25TN-25AZ1-V-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
16,720
14,846
16,331(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998845CDM2KE25TN-25AZ1-W-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
16,940
15,090
16,599(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998861CDM2KE25TN-25AZ1-Q-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
16,780
14,923
16,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998870CDM2KE25TN-25AZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
16,710
14,885
16,374(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998879CDM2KE25TN-25AZ1-NV-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,320
15,372
16,909(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998888CDM2KE25TN-25AZ1-NW-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,540
15,628
17,191(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998897CDM2KE25TN-25AZ1-NQ-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
17,370
15,462
17,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998906CDM2KE25TN-25AFZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
16,120
14,346
15,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998915CDM2KE25TN-25AFZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
16,710
14,885
16,374(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998931CDM2KE25TN-50Z1-M9N50ラバークッション金具なしなし
14,690
13,051
14,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998940CDM2KE25TN-50Z1-V-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,290
13,538
14,892(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998949CDM2KE25TN-50Z1-W-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,510
13,795
15,175(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998958CDM2KE25TN-50Z1-Q-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
15,350
13,628
14,991(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998967CDM2KE25TN-50Z1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
15,280
13,590
14,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998976CDM2KE25TN-50Z1-NV-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,890
14,077
15,485(税込)
18日以内出荷
返品不可
22998985CDM2KE25TN-50Z1-NW-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,110
14,333
15,766(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999001CDM2KE25TN-50Z1-NQ-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,940
14,167
15,584(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999010CDM2KE25TN-50FZ1-M9N50ラバークッション金具なしなし
14,690
13,051
14,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999019CDM2KE25TN-50FZ1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
15,280
13,590
14,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999028CDM2KE25TN-50AZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
16,390
14,577
16,035(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999037CDM2KE25TN-50AZ1-V-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
17,000
15,064
16,570(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999046CDM2KE25TN-50AZ1-W-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
17,220
15,321
16,853(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999055CDM2KE25TN-50AZ1-Q-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
17,050
15,154
16,669(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999071CDM2KE25TN-50AZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
16,990
15,115
16,627(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999080CDM2KE25TN-50AZ1-NV-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,590
15,603
17,163(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999089CDM2KE25TN-50AZ1-NW-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
17,810
15,859
17,445(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999098CDM2KE25TN-50AZ1-NQ-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
17,650
15,692
17,261(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999107CDM2KE25TN-50AFZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
16,390
14,577
16,035(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999116CDM2KE25TN-50AFZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
16,990
15,115
16,627(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999125CDM2KE25TN-75Z1-M9N75Zラバークッション金具なしなし
14,960
13,282
14,610(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999141CDM2KE25TN-75Z1-V-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
15,570
13,769
15,146(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999150CDM2KE25TN-75Z1-W-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,790
14,026
15,429(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999159CDM2KE25TN-75Z1-Q-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)なし
15,620
13,859
15,245(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999168CDM2KE25TN-75Z1-N-M9N75Zラバークッション金具なしロッド同梱
15,560
13,808
15,189(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999177CDM2KE25TN-75Z1-NV-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,160
14,308
15,739(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999186CDM2KE25TN-75Z1-NW-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,380
14,564
16,020(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999195CDM2KE25TN-75Z1-NQ-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
16,220
14,385
15,824(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999211CDM2KE25TN-75FZ1-M9N75ラバークッション金具なしなし
14,960
13,282
14,610(税込)
18日以内出荷
返品不可
22999220CDM2KE25TN-75FZ1-N-M9N75ラバークッション金具なしロッド同梱
15,560
13,808
15,189(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする