エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE40-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE40-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)
3420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23007726CDM2KE40-25Z1-M9N25ラバークッション金具なしなし
18,100
16,167
17,784(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007735CDM2KE40-25Z1-V-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
19,420
17,333
19,066(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007751CDM2KE40-25Z1-W-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
20,490
18,308
20,139(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007760CDM2KE40-25Z1-Q-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
19,470
17,385
19,124(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007769CDM2KE40-25Z1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
18,690
16,705
18,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007778CDM2KE40-25Z1-NV-M9N25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
20,010
17,872
19,659(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007787CDM2KE40-25Z1-NW-M9N25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
21,080
18,846
20,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007796CDM2KE40-25Z1-NQ-M9N25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
20,070
17,910
19,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007805CDM2KE40-25FZ1-M9N25ラバークッション金具なしなし
18,100
16,167
17,784(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007821CDM2KE40-25FZ1-N-M9N25ラバークッション金具なしロッド同梱
18,690
16,705
18,376(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007830CDM2KE40-25AZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
19,750
17,603
19,363(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007839CDM2KE40-25AZ1-V-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
21,070
18,782
20,660(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007848CDM2KE40-25AZ1-W-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
22,140
19,744
21,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007857CDM2KE40-25AZ1-Q-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
21,120
18,821
20,703(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007866CDM2KE40-25AZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
20,340
18,141
19,955(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007875CDM2KE40-25AZ1-NV-M9N25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
21,660
19,308
21,239(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007891CDM2KE40-25AZ1-NW-M9N25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
22,730
20,282
22,310(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007900CDM2KE40-25AZ1-NQ-M9N25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
21,720
19,359
21,295(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007909CDM2KE40-25AFZ1-M9N25エアクッション金具なしなし
19,750
17,603
19,363(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007918CDM2KE40-25AFZ1-N-M9N25エアクッション金具なしロッド同梱
20,340
18,141
19,955(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007927CDM2KE40-50Z1-M9N50ラバークッション金具なしなし
18,480
16,474
18,121(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007936CDM2KE40-50Z1-V-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
19,800
17,654
19,419(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007945CDM2KE40-50Z1-W-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
20,870
18,615
20,477(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007961CDM2KE40-50Z1-Q-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
19,860
17,692
19,461(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007970CDM2KE40-50Z1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
19,080
17,013
18,714(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007979CDM2KE40-50Z1-NV-M9N50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
20,400
18,179
19,997(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007988CDM2KE40-50Z1-NW-M9N50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
21,470
19,154
21,069(税込)
18日以内出荷
返品不可
23007997CDM2KE40-50Z1-NQ-M9N50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
20,450
18,231
20,054(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008006CDM2KE40-50FZ1-M9N50ラバークッション金具なしなし
18,480
16,474
18,121(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008015CDM2KE40-50FZ1-N-M9N50ラバークッション金具なしロッド同梱
19,080
17,013
18,714(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008031CDM2KE40-50AZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
20,130
17,910
19,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008040CDM2KE40-50AZ1-V-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
21,450
19,090
20,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008049CDM2KE40-50AZ1-W-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
22,520
20,064
22,070(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008058CDM2KE40-50AZ1-Q-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
21,510
19,128
21,041(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008067CDM2KE40-50AZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
20,730
18,449
20,294(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008076CDM2KE40-50AZ1-NV-M9N50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
22,050
19,628
21,591(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008085CDM2KE40-50AZ1-NW-M9N50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
23,120
20,590
22,649(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008101CDM2KE40-50AZ1-NQ-M9N50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
22,100
19,667
21,634(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008110CDM2KE40-50AFZ1-M9N50エアクッション金具なしなし
20,130
17,910
19,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008119CDM2KE40-50AFZ1-N-M9N50エアクッション金具なしロッド同梱
20,730
18,449
20,294(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008128CDM2KE40-75Z1-M9N75Zラバークッション金具なしなし
18,870
16,782
18,460(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008137CDM2KE40-75Z1-V-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
20,190
17,962
19,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008146CDM2KE40-75Z1-W-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
21,260
18,936
20,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008155CDM2KE40-75Z1-Q-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)なし
20,240
18,000
19,800(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008171CDM2KE40-75Z1-N-M9N75Zラバークッション金具なしロッド同梱
19,460
17,321
19,053(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008180CDM2KE40-75Z1-NV-M9N75Zラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
20,780
18,500
20,350(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008189CDM2KE40-75Z1-NW-M9N75Zラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
21,850
19,462
21,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008198CDM2KE40-75Z1-NQ-M9N75Zラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
20,840
18,538
20,392(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008207CDM2KE40-75FZ1-M9N75ラバークッション金具なしなし
18,870
16,782
18,460(税込)
18日以内出荷
返品不可
23008216CDM2KE40-75FZ1-N-M9N75ラバークッション金具なしロッド同梱
19,460
17,321
19,053(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする