曜日別特売

「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶21.5型

「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶21.5型 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/
ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。
高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。
スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。

ピッチ0.2493(H)×0.241(V)mm電源電源内蔵本体質量(g)4200表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)22コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)250内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17702521LCD-D222SD-F電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17702530LCD-D222SD-FX(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする