曜日別特売

液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080)

液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080) - Acer(エイサー)液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080) - Acer(エイサー)液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080) - Acer(エイサー)液晶ディスプレイ (23.8型/1920×1080) - Acer(エイサー)

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:5.28、梱包サイズ:132(縦)×6003(横)×390(高さ)cm】

表面処理非光沢コントラスト比1500:1(通常)、100000000:1(最大)解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラックモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17701830KA240YGbmix
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする