曜日別特売

液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック

液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック - Acer(エイサー)

輝度:200cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:24W/センドバック保証(購入後3年間、パネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載。

表面処理非光沢コントラスト比600:1(通常)、100000000:1(最大)解像度1600×900入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1色(本体)ブラックモニターサイズ19.5型パネル駆動方式TN内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17701428V206QAbmix
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする