曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/グレー

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/グレー - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/グレー - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/グレー - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/グレー - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/グレー - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/グレー - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/グレー - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/グレー - BenQ(ベンキュー)

27型、WQHD解像度(2560 x 1440)、視野角の広いIPSパネル採用
光の反射を抑えるナノマットコート採用
ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応
3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン
8ビットカラーによる1670万色の表現力
広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%キャリブレーションレポート付属
ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現
リフレッシュレート100Hzでなめらかな映像の描写を可能に
カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2
左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード
HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続
KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能
USBハブ機能付き
3Wx2 スピーカー内蔵
高さ調整、回転機能付き
Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能

仕様●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●標準消費電力:標準29W*デフォルトDisplay P3●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):グレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●本体サイズ(H×W×D):430~545 x 614 x 220.2●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●VCCI:対応●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:あり:115mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合サイズ27型ピッチ0.233電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約9.3最大消費電力(W)200コントラスト比1000:1表示色約1670万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-150KHz走査周波数(垂直)24-100Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / USB Type-Cケーブルx1(約1.5m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /DisplayPort 1.2ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI2.0×1、DP1.4×1、USB Type-C(90W給電)×1スピーカーあり: 3Wx2色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17702277PD2706QN
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする