曜日別特売

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト - BenQ(ベンキュー)

31.5型、4K解像度(3840 x 2160)、視野角の広いIPSパネル採用
光の反射を抑えるナノマットコート採用
ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10/Display HDR400対応
3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン
10ビットカラーによる10.7億色の表現力
広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%
ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現
リフレッシュレート144Hz対応、FreeSync Premium/VESA Standard Adaptive Sync対応でなめらかな映像の描写を可能に
Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応
搭載カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2
左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード
Thunderbolt 4、HDMI 2.1、DP 1.4の3系統接続
Thunderbolt 4でのデイジーチェーン接続で2台への4K/144Hz出力に対応
KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能
USBハブ機能付き
3Wx2 スピーカー内蔵
高さ調整、回転機能付き

仕様●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):486.3~636.3 x 714.3 x 242.1●PCリサイクル:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:30度/ 30度●高さ調整:あり:150mm●Display HDR:DisplayHDR 400●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ホワイト●標準消費電力:標準55W*デフォルトDisplay P3●モニタ形状:平面●HDR方式:HDR10●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リフレッシュレート:144Hz●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):1ms●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセットサイズ31.5型ピッチ0.182電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約9.7最大消費電力(W)260コントラスト比1200:1表示色約10.7億色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-326KHz走査周波数(垂直)24-144Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / Thunderbolt 4ケーブルx1(約1.0m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /HDMI 2.1ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI2.1×1、DP1.4×1、Thunderbolt 4(90W給電)×1スピーカーあり: 3Wx2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17702286PD3226G
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする