曜日別特売

BarraCuda 3.5 HDD 512MB 7200rpm CMR

BarraCuda 3.5 HDD 512MB 7200rpm CMR - SEAGATE(シーゲイト)BarraCuda 3.5 HDD 512MB 7200rpm CMR - SEAGATE(シーゲイト)BarraCuda 3.5 HDD 512MB 7200rpm CMR - SEAGATE(シーゲイト)BarraCuda 3.5 HDD 512MB 7200rpm CMR - SEAGATE(シーゲイト)BarraCuda 3.5 HDD 512MB 7200rpm CMR - SEAGATE(シーゲイト)
(1件のレビュー)

1年間代理店保証
代理店保証終了後はメーカー保証準拠
1個箱梱包
メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇
あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供

サイズ3.5高さ(mm)26.11インターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19592871ST16000DM00116
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17701620ST20000DM00120
オープン
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17701629ST24000DM00124
オープン
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: シミュレーションデータストレージ
教育・研究機関

購入した20TBのHDD2台を2台のPCの電源・SATA装着・BIOS認識・OSフォーマット・エクスプローラ表示すべてOKでした。安心してデータをストレージしていけることを期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする