曙産業
まいにち使いたいフタ付きボウル ミニ
おべんとう作りや下ごしらえなど、まいにちの調理にちょうどいい!使いやすい工夫がいっぱい詰まったフタ付きの調理ボウルです。
用途
サッと使いやすいミニサイズです。
注ぎ口は、液だれしにくく注ぎやすさ抜群のこだわり形状。深型のボウルだから混ぜやすい。
便利で見やすい目盛り付き。握りやすいハンドルでしっかり掴めます。
電子レンジ、食器洗い乾燥機OK!
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
112×146×83
容量(mL)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17697551
CH-2125
レッド
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17697560
CH-2126
グレー
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください