曙産業
カットできちゃう150gバターケース
ギュッと一押しで約5gにカットでき、そのまま冷蔵庫にストックできます。
用途
買いやすさから広く販売されている「150gバター」をカットした際に、約5gに切れるよう設計しました。
普段150gのバターをメインで使われる方におすすめです。
従来品と同じくうす切りにカットされるので、溶けやすく使いやすい!
ケースは、薄型でありながら200gバターも収まります。
(※200gバターの場合、6.7gにカットされます)
保存ケースはバターが酸化しにくい密閉フタタイプです。
材質
フタ:ポリエチレン、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ケース:AS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレススチール
寸法(mm)
175×107×97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17697718
ST-3020
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください