DJI
DJI Mini 3 FM Combo (DJI RC) M16312
DJI Mini 3 Fly More Combo (DJI RC) (GL) M16312
仕様
●電気用品安全法(備考):適合●電波法:適合●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17700256
6941565-949912
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください