曜日別特売

鉄ピンΦ12×L1500mm

鉄ピンΦ12×L1500mm - グリーンクロス鉄ピンΦ12×L1500mm - グリーンクロス鉄ピンΦ12×L1500mm - グリーンクロス鉄ピンΦ12×L1500mm - グリーンクロス鉄ピンΦ12×L1500mm - グリーンクロス

地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。ロープを止めるフックがL字になっており、取付やロープの回収が楽に行えるようになっています。最上部と中央付近にフックがあるので、2段でご使用頂けます。打ち込みやすいように上部の頭を大きくしています。

用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保に。長さ(mm)1500寸法(mm)フック位置:上部から20、上部から580(2カ所)茶(塗装)フックL型、2数直径(mm)本体:12フック内径(Φmm)20内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
176999761137030501
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする