電源内蔵 ギガビット スイッチングハブ

電源内蔵 ギガビット スイッチングハブ - TP-LINK電源内蔵 ギガビット スイッチングハブ - TP-LINK電源内蔵 ギガビット スイッチングハブ - TP-LINK電源内蔵 ギガビット スイッチングハブ - TP-LINK電源内蔵 ギガビット スイッチングハブ - TP-LINK電源内蔵 ギガビット スイッチングハブ - TP-LINK電源内蔵 ギガビット スイッチングハブ - TP-LINK電源内蔵 ギガビット スイッチングハブ - TP-LINK

10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載(Auto-MDI/MDIX&オートネゴシエーション機能に対応)ネットワークループに関連する問題を監視・処理し、ループによる中断を防止マグネットでスチール製の壁や支柱にも設置可能電源内蔵でコンセント周りがスッキリIEEE 802.3xフロー制御で安定したデータ伝送を実現据え置き/壁掛けに対応した金属製筐体802.1p/DSCP QoS・IGMPスヌーピング機能に対応設定不要のプラグ&プレイ

電源ACアダプターマグネットあり通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
本体質量(g)
最大消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17701595TL-SG505I(jp)56432.66
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17700755TL-SG508I(jp)83903.53
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする