曜日別特売

AX3000 屋内外対応メッシュWi-Fi 6システム

AX3000 屋内外対応メッシュWi-Fi 6システム - TP-LINKAX3000 屋内外対応メッシュWi-Fi 6システム - TP-LINKAX3000 屋内外対応メッシュWi-Fi 6システム - TP-LINKAX3000 屋内外対応メッシュWi-Fi 6システム - TP-LINK

AX3000デュアルバンドWi-Fi 6:合計3000Mbps(2.4GHz:574Mbps・5GHz:2402Mbps)の高速通信選べる設置方法:支柱取り付け・壁掛け・据え置き対応IP65対応:優れた防水・防塵性能を備え、屋外でも使用可能PoE対応:LANケーブル一本でデータと電源を供給1台で動作:衛星インターネットシステム・4G/5G屋外ユニット(ODU)・ルーターと接続し、幅広い環境でネットワークを構築屋外100m広範囲をカバー:特許取得済みスマートアンテナ技術が屋外基地局からの干渉を効果的に回避するので、最大で100m離れた場所でも4Kビデオのストリーミングが可能ギガビットポート:2つのギガビットWAN/LANポートを備え、高速で安定した接続を実現優れた互換性:他のDeco製品と連携してメッシュネットワークを構築TP-Link HomeShield:ネットワーク保護・保護者による制限機能・リアルタイムのIoT機器の保護を強化

仕様●J-Moss:対応●通信速度(その他サポート):AX3000●電波法備考:適合●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●LANインターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート)●本体サイズ(H):130mm●適用回線:FTTH、CATV、ADSL●電波法:適合●本体サイズ(D):276mm●WANインターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート)●電気通信事業法備考:適合●本体サイズ(W):243mm●同時接続ユーザー数:150●その他環境及び安全規格:VCCI、CE、FCC付属品ACアダプター、LANケーブル本体質量(g)890最大消費電力(W)18セキュリティWPA3対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17701586Deco X50-Outdoor(1-pack)(jp)
オープン
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする