曜日別特売

VIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ

VIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ - TP-LINKVIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ - TP-LINKVIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ - TP-LINKVIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ - TP-LINKVIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ - TP-LINK

180°パノラマビューで広範囲をカバー超高画質4K(8MP)&最大20mの赤外線撮影抑止効果の高い赤青ライト警告人物&車両の分析人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正テクノロジーオーディオ&アラート入力/出力端子を搭載IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性H.265+動画コーデック規格

仕様●パン(左右):なし●チルト(上下)機能:なし●電波法備考:無線非搭載の為●レンズ明るさ:F1.6●センサー用I/Oコネクター:なし●レンズ焦点:2.8 mm●音声機能:あり●チルト(上下):なし●本体サイズ(H):134mm●本体サイズ(W):158mm●カラーナイトビュー機能:あり●同梱品:EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け用キット●その他環境及び安全規格:CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC●画像更新速度(フレームレート):1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps●音声方向:双方向●本体サイズ(D):306mm●J-Moss:対応●デジタルズーム倍率:1倍●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●アナログビデオ出力:なし●対応照度:0.005ルクス、0ルクス (赤外線/スポットライト使用時)●ネットワーク:LAN●通信プロトコル:TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS形状BOX型タイプVIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ本体質量(g)1550有効画素数800万画素最大消費電力(W)10.5解像度3840×2160, 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720防塵防水性能IP67撮像素子1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS画質F2.0セキュリティパスワード保護、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、Digest認証使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応音声入力マイク内蔵画角水平FOV:180°, 直角FOV: 86°, 対角FOV: 180°音声出力双方向画像圧縮方式メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264サブストリーム: H.265/H.264内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17700728InSight S385PI(un)
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする