曜日別特売

TP L13 G5(Ultra 5 125U/16/256/W11P/13.3)

TP L13 G5(Ultra 5 125U/16/256/W11P/13.3) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP L13 G5(Ultra 5 125U/16/256/W11P/13.3) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP L13 G5(Ultra 5 125U/16/256/W11P/13.3) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP L13 G5(Ultra 5 125U/16/256/W11P/13.3) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP L13 G5(Ultra 5 125U/16/256/W11P/13.3) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法:適合●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:256GB●メモリタイプ:7500MHz LPDDR5●電気通信事業法備考:対象品目(無線LAN)●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●電気用品安全法(備考):内蔵バッテリー、ACアダプター●PCグリーンラベル:適合●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●VRAM容量:(メインメモリと共有)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●ディスプレイサイズ:13.3型●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●電気通信事業法:適合●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):17.23x305x218 mm●電波法備考:対象品目(無線LAN)●メインメモリ(最大):16GB●SIM情報:なし●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12区分 14.55kWh/年(AAA)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1320最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスThinkPadクリックパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1770057021LB000SJP
オープン
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする