TP L16 (Ultra 5 125U/16/256/W11P/16)

TP L16 (Ultra 5 125U/16/256/W11P/16) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP L16 (Ultra 5 125U/16/256/W11P/16) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP L16 (Ultra 5 125U/16/256/W11P/16) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP L16 (Ultra 5 125U/16/256/W11P/16) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TP L16 (Ultra 5 125U/16/256/W11P/16) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●本体サイズ(H×W×D):20.78x357.2x253.4 mm●VCCI:対応●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ストレージ容量:256GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):0/2●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:16型●PCI-Expressスロット:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):16GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1770最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1770056121L3001WJP
オープン
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする