レノボ・ジャパン(Lenovo)
TS Core Gen2 IP Full Room Kit for MTR
仕様
●電波法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気通信事業法:適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17700055
12WN000CJP
オープン
¥
869,800
¥
956,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください