曜日別特売

TS CoreG2 IP Full Room Kit for ZoomRooms

TS CoreG2 IP Full Room Kit for ZoomRooms - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●電気通信事業法:適合●電波法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(対象品目(WLANモジュール))●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:対象品目(対象品目(WLANモジュール))RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1770274912WR0000JP
オープン
869,800
956,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする