レノボ・ジャパン(Lenovo)
TSmart CoreG2 Full RoomKit forTeamsRooms
仕様
●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプター
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17700046
12WJ0009JP
オープン
¥
859,800
¥
945,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください