曜日別特売

Tab K9(Helio G85/4/eMMC64/A14/8.7/WiFi)

Tab K9(Helio G85/4/eMMC64/A14/8.7/WiFi) - レノボ・ジャパン(Lenovo)Tab K9(Helio G85/4/eMMC64/A14/8.7/WiFi) - レノボ・ジャパン(Lenovo)Tab K9(Helio G85/4/eMMC64/A14/8.7/WiFi) - レノボ・ジャパン(Lenovo)Tab K9(Helio G85/4/eMMC64/A14/8.7/WiFi) - レノボ・ジャパン(Lenovo)Tab K9(Helio G85/4/eMMC64/A14/8.7/WiFi) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●CPU詳細:MediaTek Helio G85 オクタコア プロセッサー●ストレージタイプ:eMMC●電波法:適合●インストールOS詳細:Android 14●ハードウェアキーボード:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター バッテリー●ディスプレイサイズ:8.7型●WWAN:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●VCCI:対応●電波法備考:対象品目(WLANモジュール、Bluetoothモジュール)●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●防水/防塵:防水なし/防塵なし●メインメモリ:4GB●マルチタッチ:対応●WiMAX:なし●センサ:光センサー、加速度センサー、近接センサー、GPS、GLONASS、Galileo●有効画素数(インカメラ):200万画素●ディスプレイ詳細:8.7型ワイドワイドIPSパネル(1340x800ドット)●本体サイズ(D):125mm●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●J-Moss:対応●タッチパネル:対応、マルチタッチ対応(10点)●附属品:ACアダプター、マニュアル類、USBケーブル、カードスロットピン●ストレージ容量:64GB●本体サイズ(H):9mm●本体サイズ(W):211mm●SIM情報:なし●バッテリ容量:5100mAh●外部ディスプレイ出力:なし電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 20W本体質量(g)320最大消費電力(W)20解像度1340x800ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)ポインティングデバイスなしWebカメラあり (前面:200万画素/背面:800万画素)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth v5.3内蔵マイクあり無線LANあり、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応USBType-C USB 2.0x1オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17701568ZAF20010JP
オープン
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする