曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440

液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440 - iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440 - iiyama(イイヤマ)

23.8型/WQHD 2560×1440サポート/IPS方式パネル(ノングレア)/HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降、縦回転、角度調整可能な多機能スタンド搭載/HDMI端子とDisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載

仕様VCCI:対応●応答速度(G to G):0.5ms●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●本体サイズ(H×W×D):358.0~508.0× 540.0×209.5 mm●電波法備考:無線機能が無いため●リフレッシュレート:100Hz●アスベスト:意図的含有無し●J-Moss:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●標準消費電力:21W●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60°●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUVサイズ23.8型ピッチ水平:0.206mm 垂直:0.206mm電源AC100~240V 50/60Hz 1.2A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)5.9(スタンド含む)最大消費電力(W)40コントラスト比1300:1(標準)、5000000:1(Adv. Contrast機能時)表示色約1677万色解像度2560×1440視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI×1/DisplayPort×1(デジタル)スピーカーあり 2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350(標準値)USBUSB3.2 Gen1(5Gbps・DC5V・900mA)× 2、USBシリーズC USB3.2 Gen1(5Gbps・5V・3A)× 1、メンテナンス用USB×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17702496XUB2492QSU-B1A
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする