液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト - Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト - Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト - Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト - Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト - Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト - Philips

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms

仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●パネル方式:IPS●本体(色):ホワイト●J-Moss:対応●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●PCリサイクル:対応●高さ調整:なし●標準消費電力:13.4W●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ21.5型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2493 x 0.241 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.4最大消費電力(W)27.4コントラスト比1000:1(標準)、80000000:1(SmartContrast)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカーあり2Wx2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1770198822E1N1200AW/11
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする