液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック - Philips液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック - Philips液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック - Philips液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック - Philips液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック - Philips液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック - Philips

輝度:250cd/m2/応答速度:1ms

仕様●VCCI:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●PCリサイクル:対応●高さ調整:あり 130mm●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●標準消費電力:31.8W●HDR方式:HDR10●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●リフレッシュレート:100Hz●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.2331×0.2331mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)5.59最大消費電力(W)48.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×212×510コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度2560×1440ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m入力端子HDMI2.0×2、 DisplayPort1.2×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1770205827E1N5500B/11
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする