液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック - Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック - Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック - Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック - Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック - Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック - Philips

輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W

仕様●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):631 x 714 x 280 mm●本体(色):ブラック●パネル方式:VA●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:対応●標準消費電力:34.8W●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電源OFF時消費電力:0.3W以下サイズ31.5型備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ0.18159 ×0.18159 mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)11.47最大消費電力(W)180.1コントラスト比3500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)表示色約10億7000万色(8bits+FRC)解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、USB cable C-C 1.0M入力端子USB Type-C3.2(PD90W)×1、HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、RJ-45×1スピーカーあり3Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)350USBUSB3.2 x 4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1770206732B1U3900/11
オープン
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする