曜日別特売

ゲーミングマザーボード B650I Lightning WiFi

ゲーミングマザーボード B650I Lightning WiFi - ASROCKゲーミングマザーボード B650I Lightning WiFi - ASROCKゲーミングマザーボード B650I Lightning WiFi - ASROCKゲーミングマザーボード B650I Lightning WiFi - ASROCKゲーミングマザーボード B650I Lightning WiFi - ASROCK

【ソケット】AM5
【チップセット】AMD B650
【ファームファクター】Mini-ITX
【メモリ仕様】2 x DDR5 DIMM Slots
【電源Phase】8+2+1 Power Phase Dr.MOS
【グラフィック出力】HDMI
【PCIE】1 PCIe 4.0 x16
【USB】6 USB 2.0 (4 Rear 2 Front)1 USB 3.2 Gen1 Type-C (Front)2 USB 3.2 Gen1 Type-A (Front)1 USB 3.2 Gen2 Type-C (Rear)3 USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear)
【SATA】3
【M.2スロット】1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
【無線LAN】802.11ax WiFi 6E + Bluetooth
【LAN】Phantom Gaming 2.5G LAN

仕様●メモリタイプ:2 x DDR5 DIMM Slots●CPUスロット:AM5●グラフィック機能:あり形状MiniITXチップセットAMD B650RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177021464710483-944253
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする