ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF)

ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) - ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) - ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) - ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) - ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) - ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) - ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) - ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) - ラクテム

外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。
既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。
輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。
六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。

用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)内容量1本
注意
※強度を保つため、六角頭とネジの間に不完全ネジ部がございます。
※付属の座金を使用すると隙間なく締め付けることが可能です。
※六角頭の厚みは薄口スパナの規格に合わせています。
※座金を使用するとネジ部の長さは短くなります。
※事前に座金の厚みをご確認ください。
※ネジの緩みを懸念される場合、スプリング座金や緩み止め等をご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
寸法MB(mm)
座金寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17699705SCBF3-1-46.3112M3 P0.5【付属品】6.5×16×t1.5
オープン
1,326
1,459(税込)
5日以内出荷
17699721SCBF4-5-167.912.53M4 P0.7【付属品】8.5×19×t1.5
オープン
1,692
1,861(税込)
5日以内出荷
17699730SCBF5-3-89.5143M5 P0.8【付属品】10.5×22×t1.5
オープン
1,908
2,099(税込)
5日以内出荷
17699739SCBF6-7-1611.1163M6 P1.0【付属品】12.5×26×t2
オープン
2,448
2,693(税込)
5日以内出荷
17699748SCBF8-1-212.7193M8 P1.25【付属品】13.5×28×t2
オープン
2,623
2,885(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする