曜日別特売

dynabook GA83/XY

dynabook GA83/XY - Dynabookdynabook GA83/XY - Dynabook

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g

電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約875最大消費電力(W)65メモリー容量メインメモリ(標準/最大):16GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080使用CPUAMD Ryzen 5 7430UスピーカーステレオスピーカーOSWindows 11 Pro 64ビット(24H2)キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、 USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オフィスソフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17700990A6A1XYL821HAMicrosoft Office Home & Business 2024
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17701961A6A1XYL8211Aなし
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする