アスコ
ソーラーパネル60W 16V
業務用に最適!高効率60Wソーラーパネルで安定発電が可能です。
用途
丸端子2-F4で接続可能な機器のソーラー充電用に。
その他
【許容範囲】±5%
電圧(V)
【オープン】19.2
出力
【マックス】60Wp
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
666×535×35
接続方法
丸端子2-F4
短絡電流(A)
4.05
最大出力電圧(V)
16
最大出力電流(A)
3.75
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17699985
30301013
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません