曜日別特売

ポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202

ポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202 - アスコポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202 - アスコポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202 - アスコポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202 - アスコポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202 - アスコ

業界初!IP65完全防水仕様の蓄電池。電源使用中にIP65 を取得している国内唯一のバッテリーです。雨天や砂塵の多い環境でも安心。2000Whの大容量リン酸鉄バッテリー搭載で、約2000回の充放電サイクルを実現。2台までの並列運転が可能で高出力2000W。完全防水&大容量!過酷な環境下でも安心の蓄電池です。

用途工事現場や、作業所などで電源が必要な環境に。災害時の電力供給やアウトドア、商業施設での使用に。その他【消火システム】エアゾール式(作動条件:内部温度180度)付属品ACケーブル、アンダーソン変換ケーブル、ケーブル収納ポーチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×649×452保護等級IP65/IK09バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電時間3時間充電電圧(V)100ポートAC×2、USB-A×1、USB-C×1バッテリー容量(Wh)2000内容量1台
注意
※並列運転には別途蓄電丸専用並列コード(69000396)が必要です。ソーラー充電には別途専用ソーラーパネル(69000394)が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1769987969000395
オープン
579,800
637,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする