曜日別特売

蓄電丸専用200Wソーラーパネル

蓄電丸専用200Wソーラーパネル - アスコ蓄電丸専用200Wソーラーパネル - アスコ蓄電丸専用200Wソーラーパネル - アスコ蓄電丸専用200Wソーラーパネル - アスコ

ポータブル蓄電池、蓄電丸専用の200W高出力ソーラーパネルです。ポータブル蓄電池と組み合わせることで、電源のない場所でも安定した電力供給を実現します。AC 充電とソーラー充電は同時に充電できます。同時充電の場合はソーラー充電を優先に使いAC 電力を節約できます。

用途ポータブル蓄電池、蓄電丸のソーラー充電に。その他【許容範囲】±3%出力【マックス】2000wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×780×35動作電圧18V短絡電流(A)12.22動作電流(A)11.11内容量1枚
注意
※単体ではご使用できません。ポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202に接続してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1769988869000394
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,500/税込¥8,250
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする