Dell Technologies
液晶ディスプレイ 23.8型/2560 x 1440/ブラック
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
ピッチ
0.2058 mm×0.2058 mm
電源
AC100-240V、50/60Hz
表面処理
ノングレア
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド含む:539×182×497、スタンド除く:539×50×315
コントラスト比
1500:1(標準)
表示色
約1670万色
解像度
2560×1440
視野角
178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)
30kHz~150kHz
走査周波数(垂直)
48Hz~100Hz
スピーカー
なし
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m
2
)
350
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
最大消費電力(W)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17701638
P2425D
スタンド含む:5080 スタンド除く:3200
75
電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type B(1.8m)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17701647
P2425DE
スタンド含む:5610 スタンド除く:3780
185
電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m)
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません