曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/2560 x 1440/ブラック

液晶ディスプレイ 27型/2560 x 1440/ブラック - Dell Technologies液晶ディスプレイ 27型/2560 x 1440/ブラック - Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

サイズ27型ピッチ0.2331 mm×0.2331 mm電源AC100-240V、50/60Hz表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(標準)表示色約1670万色解像度2560×1440視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(垂直)48Hz~100Hzスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
最大消費電力(W)
走査周波数(水平)
ケーブル
入力端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17701656P2725Dスタンド含む:6270 スタンド除く:42807530kHz~150kHz電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル (1.8m)、USB Type-A to USB Type B(1.8m)HDMI、DisplayPort
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17701665P2725DEスタンド含む:6590 スタンド除く:460020030kHz~151kHz電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m)HDMI、DisplayPort、RJ45イーサネットポート
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする