曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラック

液晶ディスプレイ 27型/3840 x 2160/ブラック - Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

仕様●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●最大消費電力(備考):200W●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●VCCI:対応●標準消費電力:25.50 W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●応答速度(G to G):8ms●色( スタンド):シルバー●J-Moss:対応●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)ピッチ0.1554 mm×0.1554 mm電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(g)スタンド含む:6600 スタンド除く:4620表面処理ノングレア最大消費電力(W)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:613×192×536、スタンド除く:613×50×357コントラスト比1500:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~227kHz走査周波数(垂直)48Hz~100Hzケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m)スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9入出力端子HDMIポート(HDCP2.3)、ディスプレイポート 1.4 (HDCP2.3) 、USB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート、RJ45イーサネットポートモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17701681P2725QE
オープン
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする