曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/シルバー

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/シルバー - Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)パネルのタイプ:IPS Black

仕様●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:あり●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体(色):シルバー●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:120Hz●最大消費電力(備考):325W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS Black●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:25.4●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時535.68mm/収縮時385.68mmx612.44mmx189mm スタンド除く:353.51mmx612.44mmx55.6mm●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●TCO:対応サイズ27型ピッチ0.1554mm電源AC100V-240V本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:7060 スタンド・ケーブル除く:5220表面処理ノングレア最大消費電力(W)325コントラスト比3000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角左右178°、上下178°走査周波数(水平)30~275kHz走査周波数(垂直)48~120Hzケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム(最大140WのExtended Power Range)、Ethernet LAN(RJ45)、音声ライン出力スピーカーなし色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式インプレーン スイッチング (IPS) ブラック テクノロジー輝度(cd/m2)450USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム ×1、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム 充電機能対応(15W)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能対応)×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17701805U2725QE
オープン
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする