液晶ディスプレイ 31.5型/3840 x 2160/ブラック

液晶ディスプレイ 31.5型/3840 x 2160/ブラック - Dell Technologies

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

仕様●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●TCO:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●パネル方式:IPS●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):8ms●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●国際エネルギースター:登録●高さ調整:あり(最大150mm)●最大消費電力(備考):205W●標準消費電力:27.80 W●スリープ時消費電力:0.4W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:619mm× 713mm×215 mm スタンド除く:413mm× 713mm× 50mm●J-Moss:対応サイズ31.5型ピッチ0.1816 mm×0.1816 mm電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(g)スタンド含む:9520 スタンド除く:6650表面処理ノングレア最大消費電力(W)205コントラスト比1500:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×2160視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~230kHz走査周波数(垂直)48Hz~100Hzケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m)入力端子HDMI、DisplayPort、RJ45イーサネットポートスピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(In-plane Switching)テクノロジー輝度(cd/m2)350USBUSB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17701690P3225QE
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする