テープパートナー

テープパートナー - 槍木産業テープパートナー - 槍木産業
(1件のレビュー)

回転式ボビンでねじれない
マイカ線を載せ、内側の端をガイドに通し引っ張るだけ

用途マイカー線の繰出し専用器材質スチールガイド径(mm)中心ガイド:100外径(Φcm)ボビン:35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17697411-
14,280
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,200/税込¥2,420
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17697411
2025-12-19
用途: アスパラハウスのマイカ線張り
本田農場農・林・水産業

マイカ線を3m位でカットして何百本を使うがねじれず、また線の長期保存にもバラバラにならず便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする