槍木産業
新イスコロ
タイヤ付きいす
八の字車輪・安定感抜群・プロ向仕様
用途
低姿勢作業に
幅(mm)
タイヤ軸幅:55
材質(本体)
スチール
軸径
タイヤ:10
タイヤ幅(mm)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17697316
-
横
¥
10,050
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63081859
-
縦
¥
10,050
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。