槍木産業
植エルカー
うねをまたいで置ける
セル苗やポット苗の定植に
車幅約17cm調整可能
育苗箱2個搭載可能
用途
白菜等の定植用台車
幅(mm)
タイヤ軸幅:52
質量(kg)
4
軸径
タイヤ:10
外径(Φ)
(タイヤ)18
寸法(cm)
車巾/タイヤ芯々:45.5~62
全長(cm)
75
タイヤ幅(mm)
43
車高(mm)
320
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17697350
-
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません