リミット
エプロン
家事代行や飲食店に。親水性と撥油性をもちあわせ、油汚れの繊維内部への浸透を防ぎ、洗濯による汚れ除去を向上。やわらかで快適な着心地です。後ろ結び。2段階ボタン調整ベルト。
材質
交織制電ウェザー / ポリエステル85% / 綿15%
サイズ
フリー
身幅(cm)
67
ポケット
両脇、制電、防汚
前中心丈(cm)
61
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17666857
E-9580
白
¥
7,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
17666866
E-9580
紫
¥
7,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
17666875
E-9580
ターコイズグリーン
¥
7,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください