リミット
エプロンベスト
V字の襟ぐりで、すっきり。後ろベンツ。左脇ファスナーで脱ぎ着しやすい。
色
黒
混率(%)
ポリエステル100(制電トロピカル)
機能
ポケット位置:両脇、右内側、左胸、制電、男女兼用
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17650897
bc-1910
SS
31.5
68
84
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17650906
bc-1910
S
32.5
69
88
¥
13,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650915
bc-1910
M
33.5
70
92
¥
13,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650931
bc-1910
L
34.5
71
96
¥
13,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650940
bc-1910
LL
35.5
72
100
¥
13,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650949
bc-1910
3L
36.5
73
106
¥
13,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650958
bc-1910
4L
37.5
73
112
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17650967
bc-1910
5L
38.5
73
118
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
17650976
bc-1910
6L
39.5
73
124
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください