リミット
エプロンベスト
胸当ての丸みが和やかさを演出。胸元中央・ペン差し
色
黒
混率(%)
ポリエステル100(制電ギンガムチェック)
機能
ポケット位置:前3面、制電
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身幅(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17693335
L-9410
M
102
47
¥
9,840
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
17693351
L-9410
L
108
51
¥
9,840
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください